Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 3,5mm

Cod articol: 631029 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 6,2 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Număr producător 631029 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 631032; HOLEX: Cod 631022).