Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 39 buc., Tip: 6

Cod articol: 630299 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 39 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-8
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 5×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS cu închidere cu eliberare rapidă
Lungime 257 mm
Lăţime 147 mm
Înălţime 45 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Gradul de umplere al unui sertar în G 5×10
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 630299 6
EAN / GTIN 4062406060275
Număr producător 630299 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cutie de sistem din plastic ABS aproape incasabil, cu balamale integrate şi închizător inovator rapid, uşor de folosit.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6, şuruburi cu fantă cu filet M2 − M4
şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631029 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 5 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similar Cod 675310 Ref. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. similar Cod 675320 Ref. 2
Biţi, C 6,3, pentru fantă: 4 buc. similar Cod 675250 Ref. 3; 4; 5,5; 6,5
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 8 buc. similar Cod 675340 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Tijă suport pentru biţi: 1 buc. similar Cod 676800 Ref. 4/4
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146
Extensii: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 100
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS