Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 19 buc.

Cod articol.: 630163

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 19 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 630163
EAN / GTIN 4045197219145
Număr producător 630163
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631030
Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633030
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632830
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632430
Ref. 50 şi 150 mm
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633530
Clichet: 1 buc. Cod 632030
Păstrare în: Cutie din plastic ABS