Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mâner tip T, 1/4 inch

Cod articol.: 633030

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea
argintiu
Procesul de fabricație
forjat
Tip de mâner
Mâner transversal
Mărime antrenare, Pătrat exterior
1/4 inch
Tip produs
Mâner tip T
Material
Oţel aliat cu crom
Suprafaţă
cromat
Standard
DIN 3120; DIN 3122
Lungimea totală L
116 mm
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pătrat exterior
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 633030
Număr producător 633030
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu cap alunecător deplasabil.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.
DIN 3122-A 6,3

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat. (protejat împotriva plesnirii)

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.