4000 cuie de bandă, D34° hârtie legată 2,8 x 50mm BL inel

Cod articol.: 630150000
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
Lungime cuie max. 50 mm
Diametrul cuiului 2,8 mm
Tip produs Cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 630150000
EAN / GTIN 4061792235113
Număr producător 630150000
L-Număr L01760 101987
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Depozitarea hârtiei pentru procesare fără reziduuri
Benzi de unghii cu înclinație de 34°
Eurocod 5