4000 hřebíky v pásech, vázaný papír D34°, 2,8 x 50mm BL kroužek

Artiklové číslo: 630150000
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
Technické údaje

Délka hřebíku max. 50 mm
Průměr jehly 2,8 mm
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630150000
EAN / GTIN 4061792235113
Číslo výrobce 630150000
L-číslo L01760 101987
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Skladování papíru pro zpracování bez reziduí
hřebíky v pásech se sklonem 34°
Eurokód 5