{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Nagel max. | 50 mm | |
| Durchmesser Nagel | 2,8 mm | |
| Produktart | Nägel |
| Artikelnummer | 630150000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235113 | |
| Herstellernummer | 630150000 | |
| L-Nummer | L01760 101987 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |