Scară cu arbore din oțel inoxidabil V4A 400mm lățime liberă 7 trepte

Cod articol: 63007
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63007
EAN / GTIN 4031405630079
Număr producător 063007
L-Număr L90110 701

Descriere

Descriere:

  • Murată și pasivată
  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese de țeavă dreptunghiulară 50 x 20 mm
  • Rune perforate antiderapante
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 440 mm
  • Lățime coloană: 20 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Lungime conductor: 1960 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: Oțel inoxidabil V4A
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 7 rune
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii