{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 27 buc. | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant zöllig 27-teilig | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Fără scântei | nu | |
| Număr de unelte | 27 | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3122; DIN 3123 | |
| Set | Da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630046 27 | |
| EAN / GTIN | 4067263116967 | |
| Număr producător | 630046 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |