Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, palcové 27dílná sada, Počet dílů: 27

Artiklové číslo: 630046 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
491 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 27 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 27 ks
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant zöllig 27-teilig
Obal Bedna / krabice / box
Barva červená; Černá
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 27
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3122; DIN 3123
Sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630046 27
EAN / GTIN 4067263116967
Číslo výrobce 630046 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí a spojovací díly podle DIN 3122 / 3123. Všechny díly v plastových boxech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 11 ks. podobně č. 631022 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 palce
Nástrčné hlavice 6-hranné, dlouhé: 10 ks. podobně č. 631417 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 palce
Vratidlo: 1 ks podobné č. 633029
Nástavec s rukojeťí: 1 ks podobně č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 2 ks podobné č. 632420 vel. 50; 100
Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks podobné č. 633520
Ráčna: 1 ks podobné č. 632090
Ukládání: ABS plastový box