Asortiman nasadnih ključeva 1/4 colni-četverokutni 27-dijelna, Broj dijelova: 27

Artikl br.: 630046 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
528 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj dijelova Postavite cijenu 27 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5/32-9/16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 27
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5/32-9/16 col
Pakiranje Plastična kutija
Duljina 280 mm
širina 176 mm
Visina 66 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 630046 27
EAN / GTIN 4067263116967
Broj proizvođača 630046 27
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski i spojni dijelovi prema DIN 3122/3123. Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

6-kutni nasadni ključevi: 11 kom. slično br. 631022 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 cola
Umeci za nasadni ključ 6-kutni dugački: 10 kom. slično br. 631417 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 cola
T ručica: 1 kom. slično br. 633029
Utična ručica: 1 kom. slično kao br. 632840 vel. 150
Produžeci: 2 kom. slično br. 632420 vel. 50; 100
po jedan 6-kutni nasadni ključ: Jedan kom. slično br. 633520
Čegrtaljka: Jedan kom. slično br. 632090
Pohrana u: ABS plastična kutija