Duză de sudură

Cod articol.: 630007000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru / grosime 5 mm
Material aluminiu; oțel
Tip produs Sârmă de sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 630007000
EAN / GTIN 4007430438539
Număr producător 630007000
L-Număr L01760 101080
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru prelucrarea sârmei de sudură din plastic (cu diametrul de până la 5 mm!)
  • Pentru fixarea duzei de sudură aveți nevoie de duza de reducere 630005000
  • Doar pentru suflantele de aer cald cu sistem electronic
  • Potrivit pentru HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500