Șină de ghidare FS 310

Cod articol: 629014000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Şină de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 629014000
EAN / GTIN 4007430332301
Număr producător 629014000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru o ghidare dreaptă și sigură
  • Protecția pentru așchietoare reduce așchierea la tăiere
  • Rezervă adezivă pentru o fixare sigură, aderență sigură și antiderapantă și protecție a suprafeței piesei de prelucrat
  • Cu găuri pentru fixarea șinei pe piesa de prelucrat și pentru depozitare suspendată
  • Extensibil cu o a doua șină de ghidare cu conector FSV (accesoriu)
  • Compatibil cu multe ferăstraie circulare manuale de la alți producători care sunt potrivite pentru utilizarea șinei (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti și altele)

Caracteristică:

  • Lungime totală: 310 cm