• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene FS 310

Artikel-Nr.: 629014000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629014000
EAN / GTIN 4007430332301
Herstellernummer 629014000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur geraden und sicheren Führung
  • Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
  • Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
  • Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
  • Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)
  • Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere)

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 310 cm