Inserție LF 724 S

Cod articol.: 628898000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, negru Negru intens
Material Polistirol
Culoarea negru
Lăţime 373 mm
Adâncime 260 mm
Recomandat pentru Sertare
Greutate totală 0,24 kg
Cuprins o singură parte
Tip produs Cupe sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 628898000
EAN / GTIN 4061792193390
Număr producător 628898000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivită pentru routerul pentru lacuri LF 724 S
  • Se potrivește cu metaBOX 145, gol
  • Insertul este adaptat cu precizie la unelte și accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 373 x 260 mm
  • Greutate: 0,24 kg
  • material: PS (polistiren)