Insert LF 724 S

Réf.: 628898000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite article complet
Teinte, noir Noir foncé
Matériau polystyrol
Couleur noir
Largeur 373 mm
Profondeur 260 mm
Pour Tiroirs
Poids total 0,24 kg
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 628898000
EAN / GTIN 4061792193390
Réf. fabricant 628898000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour fraiseuse à bois LF 724 SS
  • Pour metaBOX 145, vide
  • Insert parfaitement adapté à l'outil et aux accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions 373 × 260 mm
  • Poids: 0,24 kg
  • matériau: PS (polystyrène)