Pânza de ferăstrău ″detaliu din oțel/panou sandwich - clasic″, 190x30 Z48 FZ/FA 4°.

Cod articol.: 628682000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628682000
EAN / GTIN 4061792238480
Număr producător 628682000
L-Număr L01750 857
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru ruperea curată a panourilor sandwich cu tablă de oțel sau de aluminiu
  • Universal aplicabil pentru tăieri la rece în metale. Potrivit în special pentru utilizarea în foi de oțel și profile de oțel
  • Progresie de tăiere rapidă, cu vibrații reduse datorită lamei extra subțiri
  • Tăieturi cu creastă redusă datorită geometriei speciale a dinților.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 190 x 2 x 30 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 48
  • tip de dinte: FZ / FA