Pilový kotouč ″řezání oceli/sendvičové desky - klasický″, 190x30 Z48 FZ/FA 4°

Artiklové číslo: 628682000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 190 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Metall
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628682000
EAN / GTIN 4061792238480
Číslo výrobce 628682000
L-číslo L01750 857
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro čisté drážkování sendvičových panelů s ocelovým nebo hliníkovým plechem
  • Univerzálně použitelný pro řezy kovů za studena. Zvláště vhodné pro použití v ocelových plechách a ocelových profilech
  • Rychlý postup řezání s nízkými vibracemi díky extra tenkému noži
  • Řezání s nízkým hřbetem díky speciální geometrii zubů.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 4°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 48
  • typ zubu: FZ/FA