Cheie cu pini reglabilă dreaptă, ⌀ nominal al cepului: 1,5mm

Cod articol: 628600 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.266 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal al cepului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 758
Denumirea producătorului 758
⌀ nominal al cepului 1,5 mm
Lungime L 115 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 7 mm - 40 mm
cotită nu
drept da
Reglabil pe lăţime da
Tip produs Cheie cu pini

Identificare și clasificare

Cod articol 628600 1,5
EAN / GTIN 4020772040475
Număr producător 40477
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixaţi.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm. Câmpul de toleranţă h12.