1 burghiu pentru șuruburi Torx T40/ 89 mm torsiune

Cod articol.: 628532000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628532000
EAN / GTIN 4061792004238
Număr producător 628532000
L-Număr L01760 100379
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru șurubelnițe din oțel molibden-vanadiu (calitate S2) pentru o durabilitate ridicată și o legătură de frecare cu șuruburile
  • Zona de torsiune permite absorbirea vârfurilor de cuplu, deoarece absoarbe forțele și vibrațiile în timpul înșurubării. Este posibilă o sarcină de forță mare; protejează împotriva ruperii premature
  • Dispozitiv hexagonal de 1/4″.

Caracteristică:

  • Dimensiune bit: T40
  • Lungime totală: 89 mm
  • unitate de vânzare: 1