• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Bit für Torx-Schrauben T40/ 89 mm Torsion

Artikel-Nr.: 628532000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 628532000
EAN / GTIN 4061792004238
Herstellernummer 628532000
L-Nummer L01760 100379
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
  • Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb

Merkmal:

  • Bitgröße: T40
  • Gesamtlänge: 89 mm
  • Verkaufseinheit: 1