Soclu de șurubelniță electrică 3/4″ hexagonal 1.7/16″.

Cod articol: 6285060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6285060
EAN / GTIN 4010886628508
Număr producător 6285060
L-Număr L60160 4780
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel inoxidabil, lustruit

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 56,0 mm
  • Inserție Ø 1: 54,0 mm
  • Ø de inserție 2: 44,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 20,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 56 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1.7/16″
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu