Slagmoerdopsleutel 3/4″ 6-kant 1.7/16″

Artikelnummer: 6285060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6285060
EAN/GTIN 4010886628508
Nummer fabrikant 6285060
L-nummer L60160 4780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 56,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 54,0 mm
  • Insteek Ø 2: 44,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 20,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 56 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1.7/16″
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan