Freză TCT, TRE 101660 / 6 - MX

Cod articol.: 628402000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628402000
EAN / GTIN 4007430228505
Număr producător 628402000
L-Număr L01750 995
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită sporește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrare de contur, prelucrare de suprafață, frezare în locuri greu accesibile, prelucrare de unghiuri acute
  • Pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 16 mm
  • Lungime totală: 60 mm
  • Ø cap: 10 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal