Fraise carbure, TRE 101660 / 6 - MX

Réf.: 628402000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 628402000
EAN / GTIN 4007430228505
Réf. fabricant 628402000
Article hors catalogue L01750 995
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Pour les applications courantes.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 16 mm
  • Longueur totale: 60 mm
  • Ø de la tête : 10 mm
  • Ø de la queue : 6 mm
  • denture : engrenage transversal