Freză TCT, SKM 081864 / 6 - MX

Cod articol: 628369000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 628369000
EAN / GTIN 4007430228451
Număr producător 628369000
L-Număr L01750 2045
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantură încrucișată permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită crește gradul de îndepărtare a materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea locurilor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite
  • Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile. Ideal pentru modelare. Forma conică permite frezarea unor diametre infinit de variabile.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 18 mm
  • Lungime totală: 64 mm
  • Ø cap: 8 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă