HM-frees, SKM 081864 / 6 - MX

Artikelnummer: 628369000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628369000
EAN/GTIN 4007430228451
Nummer fabrikant 628369000
L-nummer L01750 2045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ideaal geschikt voor de modelbouw. Door de conische vorm kunnen traploze diameters gefreesd worden.

Kenmerk:

  • Werklengte: 18 mm
  • Totale lengte: 64 mm
  • Ø kop: 8 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan