Pânza de ferăstrău ″multi cut - professional″, 216x30, Z60 FZ/TZ, 5°neg.

Cod articol.: 628083000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628083000
EAN / GTIN 4007430176509
Număr producător 628083000
L-Număr L01750 1388
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală cu materiale pretențioase
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, profile din aluminiu, cupru, alamă
  • Adaptat în mod ideal pentru multe aplicații de finisare interioară
  • Rezultate de tăiere perfecte chiar și cu secțiuni transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare a ferăstrăului circular necesar
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni cu laser realizate din oțel de cea mai bună calitate
  • Admitere cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 216 M LaserCut / KGS 216 M / KGS 216 plus / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 60
  • Forma dintelui: FZ/TZ