Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 450x30 Z32 TZ 10°.

Cod articol.: 628020000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628020000
EAN / GTIN 4007430177315
Număr producător 628020000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieri grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieri longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi folosit pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune laserate (și parțial ornamentelor laser), precum și a lamelor de bușteni laserate, realizate din oțel de cea mai bună calitate
  • Admitere cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 450 x 3,5 x 30 mm
  • Potrivit pentru: BKS 450 plus / BKH 450 plus
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 10°
  • Grosimea lamei tijei: 2,5 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 32
  • Forma dintelui: TZ