Lame de scie « power cut wood - professional », 450x30 Z32 TZ 10°

Réf.: 628020000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 628020000
EAN / GTIN 4007430177315
Réf. fabricant 628020000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
  • Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 450 x 3,5 x 30 mm
  • Compatible avec : BKS 450 plus / BKH 450 plus
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 10°
  • Épaisseur de la lame de tige : 2,5 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 32
  • Forme des dents : TZ