Mâner de cruce 3/4″

Cod articol.: 6278360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Recomandat pentru Capete ataşabile
Lungime 500 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs mâner
Standard DIN 3122

Identificare și clasificare

Cod articol 6278360
EAN / GTIN 4010886627839
Număr producător 6278360
L-Număr L60160 572
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3122, ISO 3315
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu știft
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Lungime totală [mm]: 500 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu