• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Poignée transversale 3/4″

Réf.: 6278360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour Embout
Longueur 500 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit poignée
Norme DIN 3122

Identification et classification

Référence article 6278360
EAN / GTIN 4010886627839
Réf. fabricant 6278360
Article hors catalogue L60160 572
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non