Șurubelniță hexagonală, dreaptă, cu mâner 2K haptopren 2,5 mm

Cod articol: 627722 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.136 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Lungimea lamei 90 mm
Lungimea totală 172 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Plastic rezistent la lovituri
Suprafaţă cromat
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627722 2,5
EAN / GTIN 4067263013280

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase.
Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături