Șurubelniță hexagonală, dreaptă, cu mâner 3K haptopren®, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 627722 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 271 mm
Lungimea lamei l1 160 mm
Material oţel crom-vanadiu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne nu
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627722 6
EAN / GTIN 4067263013327
Număr producător 627722 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase.
Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată.