{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 140 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Serie | multicraft | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 5 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cap sferic | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 627620 5 | |
| EAN / GTIN | 7610733087846 | |
| Număr producător | PB 6206.S 5-140 |