{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei l1 | 200 mm | |
| Lungimea totală L | 245 mm | |
| Culoarea | verde; negru; argintiu | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Lungime mâner | 49 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 8 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 627446 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288208033 | |
| Număr producător | 05023353001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |