Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 627446 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Lungimea lamei l1 150 mm
Lungimea totală L 198 mm
Culoarea verde; negru; argintiu
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Lungime mâner 49 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627446 5
EAN / GTIN 4013288207920
Număr producător 05023343001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic tip T din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Cu antrenare laterală. Suprafaţa tijei cromată mat. Ref. 3 – 10 cu funcţie de reţinere la braţul lung pentru prinderea sigură a şurubului la sculă.