Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 5 mm

Cikkszám: 627446 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 198 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Nyél anyaga 2K
Felület krómozott
Oldalsó penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627446 5
EAN / GTIN 4013288207920
Gyártó száma 05023343001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével. A penge felülete mattkrómozott. 3 – 10 méret tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz