• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep en kogelkop 5 mm

Artikelnummer: 627424 5
Korting
9,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 187 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627424 5
EAN/GTIN 4045197721945

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, met kogelkop. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen