{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Execuție | dreaptă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea lamei l1 | 175 mm | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner tip T | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 8 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne | da | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cap sferic | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 627421 8 | |
| EAN / GTIN | 3662424074813 | |
| Număr producător | 84TZSA.8 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |