Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T şi cap sferic, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 627421 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1 175 mm
Lungimea totală L 240 mm
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner tip T
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne da
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă Fosfatat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627421 6
EAN / GTIN 3662424074851
Număr producător 84TZSA.6
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic din mai multe componente. Tijă din oţel cu siliciu fosfatat, cu cap sferic. Mâner tip T cu suprafaţă de antrenare laterală.