6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava, Šestihran: 8mm

Artiklové číslo: 627421 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1 175 mm
Celková délka L 240 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Rukojeť T
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 8 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ano
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Barva červená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch Fosfátováno
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627421 8
EAN / GTIN 3662424074813
Číslo výrobce 84TZSA.8
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná vícesložková příčná rukojeť. Čepel s kulovou hlavou z křemíkové oceli, fosfátovaná. Rukojeť ve tvaru T s bočním výstupem.