{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Provedení | rovné | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Délka čepele l1 | 175 mm | |
| Celková délka L | 240 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Rukojeť T | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 6 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ano | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | Fosfátováno | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627421 6 | |
| EAN / GTIN | 3662424074851 | |
| Číslo výrobce | 84TZSA.6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |