Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep en kogelkop 6 mm

Artikelnummer: 627421 6
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 175 mm
totale lengte 240 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627421 6
EAN/GTIN 3662424074851
Nummer fabrikant 84TZSA.6

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde meercomponenten-dwarsgreep. Steel van siliciumstaal, gefosfateerd, met kogelkop. T-handgreep met korte extra sleutel aan de zijkant.