Casetă de burghie HSS-TIN-SP 19 bucăți

Cod articol: 627156000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627156000
EAN / GTIN 4007430175854
Număr producător 627156000
L-Număr L01750 662

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal HSS-TiN, versiune acoperită cu nitrură de titan, rectificată, cilindrică, tip N, tăietură transversală 135°, suprafață aurie, în cutie metalică.
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Potrivită pentru găurirea în oțel și oțel turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, metale neferoase, materiale plastice; Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune. Nu este potrivit pentru aluminiu.