Coffret de forets HSS-TIN SP, 19 pièces

Réf.: 627156000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627156000
EAN / GTIN 4007430175854
Réf. fabricant 627156000
Article hors catalogue L01750 662

Description

Description:

  • Forets à métaux HSS-TiN, modèle avec revêtement de nitrure de titane, affûtés, cylindriques, type N, affûtage en croix à 135°, surface couleur or, dans coffret en métal.
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm ; convient pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, de la fonte grise, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction. Ne convient pas à l'aluminium.