Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată 2 mm

Cod articol: 627150 2
La cerere
În stoc
2.398 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 92×18 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627150 2
EAN / GTIN 7610733087754
Număr producător 212.L 2

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Muchii uşor casabile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături