Set de chei unghiulare hexagonale cromate, Număr de chei: 6

Cod articol.: 627330 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
581 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6 buc.
Execuție îndoită
Număr de unelte 6
Cu cap sferic da
Tip produs Offset screwdriver
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 627330 6
EAN / GTIN 7610733085583
Număr producător PB 212.LH-5

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, muchii uşor frânte.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 627150: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Păstrare în: Suport din plastic