Sortiment de burghie SP, 13 bucăți

Cod articol: 626728000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626728000
EAN / GTIN 4007430318244
Număr producător 626728000
L-Număr L01750 961

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, cu tăiere pe dreapta, tip N pentru utilizare în oțel, metale neferoase, oțel turnat aliat și nealiat. Rezistență la tracțiune de până la 900 N/mm²
  • Burghie pentru zidărie pentru mașini de găurit rotative și cu percuție. Design frezat, placă de carbură 130° pentru utilizare în cărămidă, zidărie, piatră naturală etc.
  • Bucată de găurit pentru lemn din oțel de calitate superioară, călit, cu vârf central. Pentru utilizare în lemn dur și moale, placaj, plăci aglomerate etc.
  • Set de 13 piese, în cutie robustă
  • Bucăți de metal (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Burghie pentru lemn 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Burghie pentru piatră 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm