SP fúró választék, 13 darab

Cikkszám: 626728000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626728000
EAN / GTIN 4007430318244
Gyártó száma 626728000
L-szám L01750 961

Leírás

Leírás:

  • DIN 338 szerinti, nagy teljesítményű, nagysebességű acélból készült, hengeres, hengeres, jobbra vágó, N típusú fémfúrók acélban, színesfémekben, ötvözött és ötvözetlen öntött acélban való használatra. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság
  • Kőműves fúrófejek forgó és ütvefúró gépekhez. Maratott kivitel, 130°-os keményfémlemez téglában, falazatban, természetes kőben stb. való használatra.
  • Fa fúrófej kiváló minőségű acélból, edzett, középheggyel. Kemény és puha fában, rétegelt lemezben, forgácslapban stb. használható.
  • 13 darabos készlet, robusztus dobozban
  • Fém fúrószárak (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Fafúrószárak 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Kőfúrószárak 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm.